BAC01-BK バッククッション ロータイプ 加地 73617076

バッククッション ロータイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚注文コード73617076品番BAC01-BK
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

車いす上で腰や背中のサポートが必要な方のために、調整いらず置くだけ簡単。
骨盤を左右からサポートすることで体幹が安定。
圧力のかかる骨盤と仙骨部にエクスジェルを配置し負担を軽減。
腰後部全体に圧力が分散されるため座面(坐骨)や背中の圧力が軽減。
調整の必要が無く、車いすに置くだけで使用可能。

材質本体表材:ウレタン合成皮革、本体中材:エクスジェル(合成ゴム)・ウレタンフォーム、カバー:ポリエステル100%質量(kg)約0.5ブラックケース入数10寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×14×18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする