ウィズワン
ヘルシーワン LEGERE(レジェール)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
ペイズリー
タータンレッド
ペイズリー
ベージュ
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
73617539
品番
H1LR-PZ
参考基準価格(税別)
¥66,500
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
ヘルシーワンのミニタイプ。
約4分の1までコンパクトに!
材質
フレーム:アルミ二ウム(一部プラスチック)、バッグ:ポリエステル
質量(kg)
3.95
色
ペイズリー
積載荷重(kg)
前:2、後:5
寸法(cm)
幅53×奥行52×高さ75.5~84.5(4段階/3)、折りたたみ時:幅27.5×奥行32×高さ79、ハンドル内幅:31
機能
折りたたみ、3WAYキャスター(左右15°・左右60°・固定)、手元ブレーキ、駐車ブレーキ、杖・傘立て
バッグ容量(L)
前:1.7、後:7
最大使用者体重(kg)
75
車輪サイズ(cm)
前輪14.5×後輪14.5
注意
※お買い物用のショッピングカートです。歩行を補助するシルバーカーではありません。