曜日別特売

セーフティーアーム 固定式 ハイタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード73617889品番SAHR
参考基準価格(税別)¥21,000販売価格(税込)¥15,980
販売価格(税別)非課税商品
15,980

「コの字型」「ハの字型」に使い分けOK。
2段階グリップで立ち上がり補助にも。
グリップはドライバーでかんたんに交換できます。

材質フレーム:アルミ(一部スチール)質量(kg)2.9ケース入数4寸法(cm)幅64~65.5(ハの字:107)×奥行43.5~45×高さ79.5~89.5(5段階/2.5)、折りたたみ時:幅57×奥行11×高さ81、ハンドル内幅:43、下段グリップ高:37~47機能折りたたみ最大使用者体重(kg)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする