イーストアイ
セーフティーアームウォーカー Cタイプ ハイタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
73617934
品番
SAWCHR
参考基準価格(税別)
¥27,500
販売価格(税込)
¥18,980
販売価格(税別)
非課税商品
¥
18,980
バスケットに入れる
少しずつ歩行をする方に安心タイプ。
前輪キャスターの方向は1方向に固定。
ストッパーは荷重をかけることで作動。
グリップはドライバーでかんたんに交換できます。
材質
フレーム:アルミ(一部スチール)
質量(kg)
3.3
ケース入数
4
寸法(cm)
幅57.5~58.5×奥行49~51×高さ80.5~90.5(5段階/2.5)、折りたたみ時:幅61×奥行11×高さ82.5、ハンドル内幅:44、下段グリップ高:42~52
機能
折りたたみ
最大使用者体重(kg)
100
車輪サイズ(cm)
前輪7.5