SAWLSR セーフティーアームウォーカー Lタイプ ミニタイプ イーストアイ 73617986

セーフティーアームウォーカー Lタイプ ミニタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード73617986品番SAWLSR
参考基準価格(税別)¥32,500販売価格(税込)¥24,980
販売価格(税別)非課税商品
24,980

大きな前輪が動きをしっかりサポート。
前脚の大型ゴムスイングキャスターは動き自在。
後脚のキャスター付ストッパーは上から荷重をかけることで作動。
グリップはドライバーでかんたんに交換できます。

材質フレーム:アルミ(一部スチール)質量(kg)3.7ケース入数4寸法(cm)幅(前)56~56.5・(後)60~61×奥行53~55×高さ72~82(5段階/2.5)、折りたたみ時:幅64×奥行11×高さ74.5、ハンドル内幅:40、下段グリップ高:44.5~54.5機能折りたたみ最大使用者体重(kg)100車輪サイズ(cm)前輪12.5×後輪7.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする