イーストアイ
セーフティーアームウォーカー Mタイプ ハイタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
73618004
品番
SAWMHR
参考基準価格(税別)
¥31,500
販売価格(税込)
¥22,980
販売価格(税別)
非課税商品
¥
22,980
バスケットに入れる
自在に動いて歩行がスムーズ。
前脚のプラスチックスイングキャスターは動き自在。
後脚のキャスター付ストッパーは上から荷重をかけることで作動。
グリップはドライバーでかんたんに交換できます。
材質
フレーム:アルミ(一部スチール)
質量(kg)
3.7
ケース入数
4
寸法(cm)
幅(前)57.5~58.5・(後)63~64×奥行52~54×高さ82.5~92.5(5段階/2.5)、折りたたみ時:幅64.5×奥行12×高さ85、ハンドル内幅:44、下段グリップ高:44~54
機能
折りたたみ
最大使用者体重(kg)
100
車輪サイズ(cm)
前輪7.5×後輪7.5