曜日別特売
SAWSSR セーフティーアームウォーカー SSタイプ イーストアイ 73618029

セーフティーアームウォーカー SSタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード73618029品番SAWSSR
参考基準価格(税別)¥19,500販売価格(税込)¥15,980
販売価格(税別)非課税商品
15,980

グリップ内幅33cmのスリムな固定型。
グリップはドライバーでかんたんに交換できます。

材質フレーム:アルミ(一部スチール)質量(kg)2.5ケース入数4寸法(cm)幅47×奥行39×高さ59~69(5段階/2.5)、折りたたみ時:幅45.5×奥行10.5×高さ60、ハンドル内幅:33、下段グリップ高:32~42機能折りたたみ最大使用者体重(kg)75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする