曜日別特売

サニーウォーカーAW-RB

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
クラシックガーデンBK
内容量1台注文コード73618169品番-
参考基準価格(税別)¥24,500販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

軽量コンパクトで両手ブレーキ、持ち運びに便利。
ワンタッチでハンドル部から折りたためる楽々タイプ。

材質フレーム:アルミパイプ(粉体塗装)、バッグ:ポリエステル質量(kg)4.5クラシックガーデンBK積載荷重(kg)2ケース入数2寸法(cm)幅43×奥行53.5×高さ86.5~94.5(3段階/4)、折りたたみ時:奥行35×高さ68、座面:幅25×奥行18、座面高:46機能折りたたみ、2WAYキャスター(左右60°、固定)、手元ブレーキ、駐車ブレーキ、座面、杖・傘立て取得規格SGマーク取得商品バッグ容量(L)約4最大使用者体重(kg)80車輪サイズ(cm)前輪13×後輪14.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする