曜日別特売
09105H01 コンテナバッグスタンド コンドーテック 73619166

※使用例

09105H01 コンテナバッグスタンド コンドーテック 73619166
09105H01 コンテナバッグスタンド コンドーテック 73619166
09105H01 コンテナバッグスタンド コンドーテック 73619166

コンテナバッグスタンド

(5件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
型式土木用 FBS-4
内容量1台注文コード73619166品番09105H01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

組立が簡単。
支柱が外せるので移動が簡単。
コンパクトに収納。
1m3コンテナバッグ専用スタンド。
投入口は手前が低く(1070mm)になっているので、女性でも入れやすくなっています。
フレコンバッグの耳を固定フックに引っ掛けるだけの簡単装着。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途紙・木くず、建設廃棄物、廃プラスチックなどの回収、運搬、保管に。型式土木用 FBS-4質量(kg)13.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)933×933×1050
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73619166
2024-01-29
用途: 産廃用

工場の産廃用に購入。なかなかいい具合に使えている。お値段も手ごろだ。

対象商品 : 73619166
2020-12-21
用途: t袋に購入土を詰める時に使用します。
株式会社山藤

前を除いて左右後に筋交いが、あればもっと丈夫になると思います。

対象商品 : 73619166
2020-02-12
用途: 工場内で使用する、トンバックの固定枠(おもに紙を入れています)

現場作業にて出る、鉄骨残材を入れるトンバックを固定し、収集しやすいよう購入しました。
しかし、鉄骨残材は重みがあるので、枠がそこまで丈夫ではなく、適さないようでした。
工場内の、紙やゴミ等のトンバック枠で使っています。
設置組立が簡単で便利でした。

対象商品 : 73619166
2019-04-11
用途: フレコンバックにキリ粉をつめる作業
宮永鉄工所

これは、いちいち口を広げる手間が省けるのでとても便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 73619166
2020-09-02
用途: 煉瓦屑の集積
建設業・工事業

持ち上げる時に真ん中に寄ってしまい困った。少し重たいので、もう少し軽量化して欲しい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンテナバッグの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/825/
2022-09-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレコンバックの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/flexiblecontainers/
2022-09-09

フレコンバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする