インターリンクス
アルミ軽量伸縮ステッキ ベーシック22mmタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
ライトブラウン
ライトブラウン
ブラック
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73619946
品番
0401-BS2811
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
シンプルでベーシックな風合いが魅力。
付属品
替えゴム
材質
本体:アルミ、グリップ:木製
色
ライトブラウン
質量(g)
350
ケース入数
25
寸法(cm)
長さ69~92(10段階)、グリップ長さ:13、ゴムチップ底径:約3.8
パイプ径(Φmm)
上部:22、下部:19
アズワン品番
64-9699-14
適合ゴムチップ内径(mm)
18
注意
※フックを使って杖を体や服に引っ掛けることは転倒の原因となり危険です。絶対におやめください。