島製作所
オールカーボンクオッドケイン四点式
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
73620594
品番
70C-4
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥17,980
販売価格(税別)
非課税商品
¥
17,980
バスケットに入れる
超軽量(400g)オールカーボン四点式、小柄な方にも対応できる最低高60.5cm。
疲れにくい細型ネックタイプグリップ。
材質
本体・グリップ・ベース:カーボン、グリップカバー:TPE
色
カーボン柄NB
質量(g)
400
ケース入数
8
寸法(cm)
長さ60.5~86(11段階/2.55)、グリップ長さ:14、ベース部:幅14×奥行18.5
適合ゴムチップ内径(mm)
15