曜日別特売

エルゴグリフクラッチ レギュラーサイズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本注文コード73620838品番14-15-1
参考基準価格(税別)¥12,300販売価格(税込)¥11,980
販売価格(税別)非課税商品
11,980

軽くて丈夫なドイツ製。美しさと機能をそろえたクラッチです。
新タイプのクローズドカフ。長さ調節ボタンも隠れてスッキリ。
ブラックとラベンダーはマットな色。ブリリアントレッド、ブリリアントブルー、ブリリアントグリーンはメタリックカラーです。

材質アルミ、プラスチック質量(kg)0.62ラベンダー身長(cm)140~170寸法(cm)地面~グリップまで:59~79(9段階)、グリップ~アームカフまで:21.8~24.2(3段階)適合ゴムチップ内径(mm)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする