曜日別特売
TH-R002 杖ホルダー つえポンR 両面テープ取付タイプ オフィス・ラボ 73621179

杖ホルダー つえポンR 両面テープ取付タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード73621179品番TH-R002
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

杖をポン!と押し込んで、倒れる杖をしっかりホールド。転倒事故を無くすため、杖の置き場所を決めましょう!傘ホルダーとしても使えます!・1.9~2.7cmの杖をホールド。
トイレや洗面所、台所で転がりやすい杖を保持。
両面テープで簡単に固定できます。

材質本体:ABS樹脂、バネ:ステンレス質量(g)18ケース入数50寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.2×4.7×3適合径(Φmm)(杖)19~27耐荷重(g)350
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする