乾式、樹脂ケース入、保安機構付で、高い信頼性を有します。DINレールにワンタッチで取り付けできます。(DINレール幅35mm用)共通の取り付アダプターを使用した場合でも、ワンタッチで取り付けが可能です。取り付けは、背面と底面の二方向が選べます。外装は良好な絶縁構造であり感電の心配がなく、また接地工事も不要です。小形化により、背面取り付けの場合、取り付けスペースが従来品に比べて約50 %削減できます。併設されるMCB・MCと幅寸法が同等、またはそれ以下となっていますので、盤内スペースが有効利用できます。接続端子は、単線、撚線のいずれも圧着端子接続可能な構造です。コンデンサは密着取り付けが可能ですので、集合にてご使用になる場合、取り付けスペースが縮小できます。JIS C 4901の8.13項を満足します。