曜日別特売
BY201501AC1 低圧進相コンデンサ ニチコン 73621713

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

低圧進相コンデンサ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
静電容量(μF)500
定格電流(A)(単相)31.4/37.7、(三相)18.1/21.8
(単相)31.4/37.7、(三相)18.1/21.8
(単相)9.42/11.3、(三相)5.44/6.53
(単相)12.6/15.1、(三相)7.26/8.71
(単相)15.7/18.8、(三相)9.07/10.9
1.88/2.26
1.09/1.31
(単相)18.8/22.6、(三相)10.9/13.1
2.51/3.02
(単相)25.1/30.2、(三相)14.5/17.4
3.14/3.77
4.71/5.65
内容量1個注文コード73621713品番BY201501AC1
参考基準価格(税別)¥119,900販売価格(税込)¥78,078
販売価格(税別)
70,980

乾式、樹脂ケース入、保安機構付で、高い信頼性を有します。
DINレールにワンタッチで取り付けできます。(DINレール幅35mm用)
共通の取り付アダプターを使用した場合でも、ワンタッチで取り付けが可能です。
取り付けは、背面と底面の二方向が選べます。
外装は良好な絶縁構造であり感電の心配がなく、また接地工事も不要です。
小形化により、背面取り付けの場合、取り付けスペースが従来品に比べて約50 %削減できます。
併設されるMCB・MCと幅寸法が同等、またはそれ以下となっていますので、盤内スペースが有効利用できます。
接続端子は、単線、撚線のいずれも圧着端子接続可能な構造です。
コンデンサは密着取り付けが可能ですので、集合にてご使用になる場合、取り付けスペースが縮小できます。
JIS C 4901の8.13項を満足します。

相数単相・三相両用静電容量(μF)500種類進相コンデンサ寸法H(mm)65適合規格JIS C 4901(2013)概略質量(kg)1.9定格電流(A)(単相)31.4/37.7、(三相)18.1/21.8寸法C(mm)203出力定格容量(kVA)6.3/7.5外装色マンセル N1.0色寸法K(mm)165設置場所屋内用、標高2000m以下許容電圧範囲定格電圧の1.10倍(24時間のうち8時間以内)、定格電圧の1.15倍(24時間のうち30分以内)、定格電圧の1.20倍(5分以内)、定格電圧の1.30倍(1分以内)※ただし、1.15倍を超える電圧の印加は、コンデンサの寿命を通じて200回を超えないものとする。許容電流定格電流の1.3倍とする。ただし静電容量の実測値が許容差の範囲内でプラス側のものは、その分だけ更に電流の増加を認める特性(放電)端子開放後、その残留電圧を3分間で75 V以下容量許容差(%)-5~+10動作温度範囲(℃)-25~+45体積損失(%)0.15以下(at 20 ℃)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする