TOSTEM(LIXIL)
玄関ドア ジエスタ2 K4仕様 片開き P15型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
5日以内出荷とは
吊元
右
左
右
色
アイリッシュパイン
エクリュアイアボリー
クリエラスク
ミディアムチェリー
アイリッシュパイン
ハンドダウンチェリー
クリエモカ
アンティークオーク
ゼンオーク
クリエダーク
トリノパイン
全22種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
73622072
品番
GST2-4-P15-10-Z-R-CA
参考基準価格(税別)
¥464,900
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
仕様
シリンダーセット:DNキー用シリンダー、ドアクローザー:標準タイプ、ハンドルセット:一般仕様(室内アルミ)、袖部ガラス:型板ガラス
色
アイリッシュパイン
タイプ
片開き
適合ハンドル
S型ハンドル、バーハンドル
吊元
右
枠
アングル付/フラット枠