TOSTEM(LIXIL)
玄関ドア ジエスタ2 K4仕様 片開き C14型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
5日以内出荷とは
吊元
左
左
右
色
エクリュアイアボリー
エクリュアイアボリー
リーフグリーン
アイリッシュパイン
ハンドダウンチェリー
ポートマホガニー
アンティークオーク
全14種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
73622203
品番
GST2-4-C14-10-Z-L-EA
参考基準価格(税別)
¥442,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
吊元
左
色
エクリュアイアボリー
適合ハンドル
バーハンドル
タイプ
片開き
枠
アングル付/フラット枠
仕様
シリンダーセット:DNキー用シリンダー、ドアクローザー:標準タイプ、ハンドルセット:一般仕様(室内アルミ)、袖部ガラス:型板ガラス