TOSTEM(LIXIL)
玄関ドア ジエスタ2 K4仕様 片開き C14型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
車上渡し
吊元
右
左
右
色
シュガーオーク
エクリュアイアボリー
リーフグリーン
アイリッシュパイン
ハンドダウンチェリー
ポートマホガニー
アンティークオーク
全14種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
73622237
品番
GST2-4-C14-10-Z-R-EE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥350,000
吊元
右
色
シュガーオーク
適合ハンドル
S型ハンドル、バーハンドル
タイプ
片開き
枠
アングル付/フラット枠
仕様
シリンダーセット:DNキー用シリンダー、ドアクローザー:標準タイプ、ハンドルセット:一般仕様(室内アルミ)、袖部ガラス:型板ガラス