曜日別特売
GST2-4-M13-10-Z-R-EH 玄関ドア ジエスタ2 K4仕様 片開き M13型 TOSTEM(LIXIL) 73622352

玄関ドア ジエスタ2 K4仕様 片開き M13型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可車上渡し5日以内出荷とは
吊元
クリエアイボリー
内容量1セット注文コード73622352品番GST2-4-M13-10-Z-R-EH
参考基準価格(税別)¥341,000販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800
仕様シリンダーセット:DNキー用シリンダー、ドアクローザー:標準タイプ、ハンドルセット:一般仕様(室内アルミ)、袖部ガラス:型板ガラスクリエアイボリータイプ片開き適合ハンドルS型ハンドル、バーハンドル吊元アングル付/フラット枠
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玄関まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする