曜日別特売
70320430071 オープンマジックⅢ 7032 7E 徳武産業 73622493

オープンマジックⅢ 7032 7E

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ(cm)26~26.5
内容量1足注文コード73622493品番70320430071
参考基準価格(税別)¥8,700販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

つま先全開!歩行も軽やか。

仕様パーツオーダーシステム対応材質表:ポリエステル100%、内側:ポリエステル100%(メッシュ)、底材:EVAサイズ4Lサイズ(cm)26~26.5標準質量(g/片足)約160(L)機能抗菌加工、防臭加工、撥水加工使用場所屋内/屋外性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする