AKRacing(エーケーレーシング)
ゲーミング・オフィスチェア Faura
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
73624656
品番
Faura Dark Navy
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
張地にスエード調ファブリック素材を採用。アースカラーの配色(4色展開)。
許容荷重(kg)
150
幅(cm)
【脚部(ベース)】最大66
背もたれ
88cm
本体質量(kg)
23.1
高さ調節
【アームレスト】59.5~73cm(※地面からの高さの調節幅)、【座面高さ】36~42.5cm、【椅子】124~130.5cm
RoHS指令(10物質対応)
対応
座面幅(cm)
53
座面奥行(cm)
52
座面厚さ(cm)
14.5