AKRacing(エーケーレーシング)
ゲーミング・オフィスチェア Faura
張地にスエード調ファブリック素材を採用。アースカラーの配色(4色展開)。
許容荷重(kg)
150
幅(cm)
【脚部(ベース)】最大66
背もたれ
88cm
本体質量(kg)
23.1
高さ調節
【アームレスト】59.5~73cm(※地面からの高さの調節幅)、【座面高さ】36~42.5cm、【椅子】124~130.5cm
RoHS指令(10物質対応)
対応
座面幅(cm)
53
座面奥行(cm)
52
座面厚さ(cm)
14.5
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73624647
Faura Indigo
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
73624656
Faura Dark Navy
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
73624665
Faura Brown
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
73624681
Faura Beige
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください