曜日別特売
Faura Brown ゲーミング・オフィスチェア  Faura AKRacing(エーケーレーシング) 73624665

Faura Brown ゲーミング・オフィスチェア  Faura AKRacing(エーケーレーシング) 73624665
Faura Brown ゲーミング・オフィスチェア  Faura AKRacing(エーケーレーシング) 73624665
Faura Brown ゲーミング・オフィスチェア  Faura AKRacing(エーケーレーシング) 73624665
Faura Brown ゲーミング・オフィスチェア  Faura AKRacing(エーケーレーシング) 73624665
Faura Brown ゲーミング・オフィスチェア  Faura AKRacing(エーケーレーシング) 73624665
Faura Brown ゲーミング・オフィスチェア  Faura AKRacing(エーケーレーシング) 73624665
Faura Brown ゲーミング・オフィスチェア  Faura AKRacing(エーケーレーシング) 73624665
Faura Brown ゲーミング・オフィスチェア  Faura AKRacing(エーケーレーシング) 73624665

ゲーミング・オフィスチェア Faura

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
73624665
品番
Faura Brown
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
¥59,980

張地にスエード調ファブリック素材を採用。アースカラーの配色(4色展開)。

許容荷重(kg)
150
幅(cm)
【脚部(ベース)】最大66
背もたれ
88cm
本体質量(kg)
23.1
高さ調節
【アームレスト】59.5~73cm(※地面からの高さの調節幅)、【座面高さ】36~42.5cm、【椅子】124~130.5cm
RoHS指令(10物質対応)
対応
座面幅(cm)
53
座面奥行(cm)
52
座面厚さ(cm)
14.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする