曜日別特売
70350210091 ダブルマジックⅢ 7035 5E 徳武産業 73628723

ダブルマジックⅢ 7035 5E

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ(cm)28~28.5
内容量1足注文コード73628723品番70350210091
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

「あゆみ」一番人気!安心の履き心地。

仕様パーツオーダーシステム対応材質表・内側:ポリエステル100%、底材:EVAサイズ6Lサイズ(cm)28~28.5標準質量(g/片足)約185(L)機能抗菌加工、防臭加工、撥水加工使用場所屋内/屋外性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする