曜日別特売
70350110032 ダブルマジックⅢ 7035 5E 片足 徳武産業 73628879

ダブルマジックⅢ 7035 5E 片足

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個サイズ(cm)22~22.5グレー注文コード73628879品番70350110032
参考基準価格(税別)¥4,250販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

「あゆみ」一番人気!安心の履き心地。

仕様パーツオーダーシステム対応材質表・内側:ポリエステル100%、底材:EVAグレーサイズMサイズ(cm)22~22.5標準質量(g/片足)約185(Lサイズ)機能抗菌加工、防臭加工、撥水加工左右区別使用場所屋内外兼用性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする