徳武産業
ダブルマジックⅢ 7035 5E 片足
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1足
サイズ
6L
色
茶
注文コード
73629019
品番
70350210092
参考基準価格(税別)
¥4,250
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・色・内容量
など
68
種類から選べます
他の種類を見る
「あゆみ」一番人気!安心の履き心地。
仕様
パーツオーダーシステム対応
材質
表・内側:ポリエステル100%、底材:EVA
色
茶
サイズ
6L
サイズ(cm)
28~28.5
標準質量(g/片足)
約185(Lサイズ)
機能
抗菌加工・防臭加工(インソール・中底のみ)
左右区別
左
使用場所
屋内外兼用
性別
男女兼用