曜日別特売
70360710021 ダブルマジックⅢ 7036 7E 徳武産業 73629414

ダブルマジックⅢ 7036 7E

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ(cm)21~21.5
ピンク
内容量1足注文コード73629414品番70360710021
参考基準価格(税別)¥8,700販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

「あゆみ」一番人気!安心の履き心地。

仕様パーツオーダーシステム対応材質表・内側:ポリエステル100%、底材:EVAピンクサイズSサイズ(cm)21~21.5標準質量(g/片足)約185(Lサイズ)機能抗菌加工・防臭加工(インソール・中底のみ)、撥水加工使用場所屋内外兼用性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする