徳武産業
ダブルマジックⅢ 7036 7E
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ(cm)
28~28.5
21~21.5
22~22.5
23~23.5
24~24.5
25~25.5
26~26.5
27~27.5
28~28.5
色
黒
ピンク
黒
グレー
茶
紫
全34種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
73629536
品番
70360010091
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
「あゆみ」一番人気!安心の履き心地。
仕様
パーツオーダーシステム対応
材質
表・内側:ポリエステル100%、底材:EVA
色
黒
サイズ
6L
サイズ(cm)
28~28.5
標準質量(g/片足)
約185(Lサイズ)
機能
抗菌加工・防臭加工(インソール・中底のみ)、撥水加工
使用場所
屋内外兼用
性別
男女兼用