PRT-270-004-L300 コーナーガード UNION(ユニオン) 73631565

PRT-270-004-L300 コーナーガード UNION(ユニオン) 73631565
PRT-270-004-L300 コーナーガード UNION(ユニオン) 73631565
PRT-270-004-L300 コーナーガード UNION(ユニオン) 73631565

コーナーガード

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
高さ(mm)300
質量(kg)0.09
内容量1本注文コード73631565品番PRT-270-004-L300
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

両面テープ貼り

用途屋内用材質アルミ質量(kg)0.09高さ(mm)300仕上樹脂コーティングモアホワイト縦(mm)19横(mm)19
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73631574
2020-09-21
用途: 壁紙の保護
たかはし歯科医院医療・福祉・介護関連業

シール剥がすだけで簡単に取り付けできました。
あとは剥がれないことを祈ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする