PIAA
セレストホワイト 3200K H1
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個(2個)
注文コード
73633132
品番
HX305
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
明るくクリアな視界。明るさを高めた高効率バルブの決定版
タイプ
H1
定格電圧(V)
12
仕様
車検対応
消費電力(W)
55
口金
その他
色温度(K)
3200
使用箇所
ハイビーム、ロービーム、フォグライト
明るさ
100W相当