八光電機製作所
ケーブル配線カバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
ミルキーホワイト
ミルキーホワイト
ブラウン
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(100m×3巻)
注文コード
73633936
品番
ケーブル配線カバー
参考基準価格(税別)
¥54,000
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
ケーブルを保護し、断線障害等の未然防止に役立ちます。配線ルートの曲げ方が自在で、屋内配線工事の効率化ができます。タッカ、両面テープ留め。
用途
壁面に配線されたケーブルの保護カバー
色
ミルキーホワイト
長さ(m)
100
仕様
内径:Φ5.4