曜日別特売
874-171A サインキューブ ユニット 73635153

サインキューブ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個文字内容石綿封じ込め等仕様片面表示注文コード73635153品番874-171A
参考基準価格(税別)¥19,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
文字内容石綿封じ込め等取付方式スタンド式材質本体/高密度ポリエチレン、表示/透明PET樹脂(穴上3中2下2)裏印刷仕様片面表示イエロー本体質量(kg)約4.7(満水時約11.1)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)835×403×650(ウェイト付)標識寸法(mm)445×445×1厚
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする