曜日別特売
10420510061 マジックゴムバンド優 1042 徳武産業 73636308

マジックゴムバンド優 1042

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1足サイズ3Lグリーン注文コード73636308品番10420510061
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,590

上品な花柄で気分も明るく。
食い込みにくい履き口ライン。
締め付けず安定感のあるゴムベルト。

材質表・内素材:ポリエステル100%、底材:合成底(EVA)使用場所屋内外兼用性別婦人用グリーンサイズ3Lサイズ(cm)25~25.5標準質量(g/片足)約170機能抗菌加工・防臭加工(インソール・中底のみ)、撥水加工アズワン品番64-6361-82
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする