徳武産業
マジックゴムバンド優 1042
上品な花柄で気分も明るく。
食い込みにくい履き口ライン。
締め付けず安定感のあるゴムベルト。
材質
表・内素材:ポリエステル100%、底材:合成底(EVA)
使用場所
屋内外兼用
性別
婦人用
標準質量(g/片足)
約170
機能
抗菌加工・防臭加工(インソール・中底のみ)、撥水加工
内容量
1足
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73636213
10420460021
ブルー
S
¥
6,900
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73636229
10420460031
ブルー
M
¥
6,900
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73636238
10420460041
ブルー
L
¥
6,900
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73636247
10420460051
ブルー
LL
¥
6,900
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73636256
10420460061
ブルー
3L
¥
6,900
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73636369
10420710021
ピンク
S
¥
6,900
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73636378
10420710031
ピンク
M
¥
6,900
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73636387
10420710041
ピンク
L
¥
6,900
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73636396
10420710051
ピンク
LL
¥
6,900
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73636405
10420710061
ピンク
3L
¥
6,900
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73636265
10420510021
グリーン
S
¥
7,590
取扱い終了
返品不可
73636274
10420510031
グリーン
M
¥
7,590
取扱い終了
返品不可
73636283
10420510041
グリーン
L
¥
7,590
取扱い終了
返品不可
73636299
10420510051
グリーン
LL
¥
7,590
取扱い終了
返品不可
73636308
10420510061
グリーン
3L
¥
7,590
取扱い終了
返品不可
73636317
10420640021
ベージュ
S
¥
7,590
取扱い終了
返品不可
73636326
10420640031
ベージュ
M
¥
7,590
取扱い終了
返品不可
73636335
10420640041
ベージュ
L
¥
7,590
取扱い終了
返品不可
73636344
10420640051
ベージュ
LL
¥
7,590
取扱い終了
返品不可
73636353
10420640061
ベージュ
3L
¥
7,590
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください