曜日別特売
10420510022 マジックゴムバンド優 1042 片足 徳武産業 73636466

マジックゴムバンド優 1042 片足

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個サイズSグリーン注文コード73636466品番10420510022
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,795

上品な花柄で気分も明るく。
食い込みにくい履き口ライン。
締め付けず安定感のあるゴムベルト。

材質表・内素材:ポリエステル100%、底材:合成底(EVA)グリーンサイズSサイズ(cm)21~21.5標準質量(g/片足)約170機能抗菌加工・防臭加工(インソール・中底のみ)左右区別使用場所屋内外兼用アズワン品番64-6361-72性別婦人用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする