徳武産業
マジックゴムバンド優 1042 片足
上品な花柄で気分も明るく。
食い込みにくい履き口ライン。
締め付けず安定感のあるゴムベルト。
材質
表・内素材:ポリエステル100%、底材:合成底(EVA)
標準質量(g/片足)
約170
使用場所
屋内外兼用
性別
婦人用
内容量
1個
バスケットに入れる
40
件中 1~40件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
サイズ(cm)
機能
左右区別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73636414
10420460022
ブルー
S
21~21.5
抗菌加工・防臭加工(インソール・中底のみ)
左
¥
3,450
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73636423
10420460032
ブルー
M
22~22.5
抗菌加工・防臭加工(インソール・中底のみ)
左
¥
3,450
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73636439
10420460042
ブルー
L
23~23.5
抗菌加工・防臭加工(インソール・中底のみ)
左
¥
3,450
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73636448
10420460052
ブルー
LL
24~24.5
抗菌加工・防臭加工(インソール・中底のみ)
左
¥
3,450
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73636457
10420460062
ブルー
3L
25~25.5
抗菌加工・防臭加工(インソール・中底のみ)
左
¥
3,450
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73636563
10420710022
ピンク
S
21~21.5
抗菌加工・防臭加工(インソール・中底のみ)
左
¥
3,450
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73636579
10420710032
ピンク
M
22~22.5
抗菌加工・防臭加工(インソール・中底のみ)
左
¥
3,450
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73636588
10420710042
ピンク
L
23~23.5
抗菌加工・防臭加工(インソール・中底のみ)
左
¥
3,450
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73636597
10420710052
ピンク
LL
24~24.5
抗菌加工・防臭加工(インソール・中底のみ)
左
¥
3,450
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73636606
10420710062
ピンク
3L
25~25.5
抗菌加工・防臭加工(インソール・中底のみ)
左
¥
3,450
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73636615
10420460023
ブルー
S
21~21.5
抗菌加工、防臭加工、撥水加工
右
¥
3,450
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73636624
10420460033
ブルー
M
22~22.5
抗菌加工、防臭加工、撥水加工
右
¥
3,450
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73636633
10420460043
ブルー
L
23~23.5
抗菌加工、防臭加工、撥水加工
右
¥
3,450
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73636649
10420460053
ブルー
LL
24~24.5
抗菌加工、防臭加工、撥水加工
右
¥
3,450
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73636658
10420460063
ブルー
3L
25~25.5
抗菌加工、防臭加工、撥水加工
右
¥
3,450
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73636764
10420710023
ピンク
S
21~21.5
抗菌加工、防臭加工、撥水加工
右
¥
3,450
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73636773
10420710033
ピンク
M
22~22.5
抗菌加工、防臭加工、撥水加工
右
¥
3,450
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73636789
10420710043
ピンク
L
23~23.5
抗菌加工、防臭加工、撥水加工
右
¥
3,450
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
73636798
10420710053
ピンク
LL
24~24.5
抗菌加工、防臭加工、撥水加工
右
¥
3,450
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73636807
10420710063
ピンク
3L
25~25.5
抗菌加工、防臭加工、撥水加工
右
¥
3,450
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73636466
10420510022
グリーン
S
21~21.5
抗菌加工・防臭加工(インソール・中底のみ)
左
¥
3,795
取扱い終了
返品不可
73636475
10420510032
グリーン
M
22~22.5
抗菌加工・防臭加工(インソール・中底のみ)
左
¥
3,795
取扱い終了
返品不可
73636484
10420510042
グリーン
L
23~23.5
抗菌加工・防臭加工(インソール・中底のみ)
左
¥
3,795
取扱い終了
返品不可
73636493
10420510052
グリーン
LL
24~24.5
抗菌加工・防臭加工(インソール・中底のみ)
左
¥
3,795
取扱い終了
返品不可
73636509
10420510062
グリーン
3L
25~25.5
抗菌加工・防臭加工(インソール・中底のみ)
左
¥
3,795
取扱い終了
返品不可
73636518
10420640022
ベージュ
S
21~21.5
抗菌加工・防臭加工(インソール・中底のみ)
左
¥
3,795
取扱い終了
返品不可
73636527
10420640032
ベージュ
M
22~22.5
抗菌加工・防臭加工(インソール・中底のみ)
左
¥
3,795
取扱い終了
返品不可
73636536
10420640042
ベージュ
L
23~23.5
抗菌加工・防臭加工(インソール・中底のみ)
左
¥
3,795
取扱い終了
返品不可
73636545
10420640052
ベージュ
LL
24~24.5
抗菌加工・防臭加工(インソール・中底のみ)
左
¥
3,795
取扱い終了
返品不可
73636554
10420640062
ベージュ
3L
25~25.5
抗菌加工・防臭加工(インソール・中底のみ)
左
¥
3,795
取扱い終了
返品不可
73636667
10420510023
グリーン
S
21~21.5
抗菌加工、防臭加工、撥水加工
右
¥
3,795
取扱い終了
返品不可
73636676
10420510033
グリーン
M
22~22.5
抗菌加工、防臭加工、撥水加工
右
¥
3,795
取扱い終了
返品不可
73636685
10420510043
グリーン
L
23~23.5
抗菌加工、防臭加工、撥水加工
右
¥
3,795
取扱い終了
返品不可
73636694
10420510053
グリーン
LL
24~24.5
抗菌加工、防臭加工、撥水加工
右
¥
3,795
取扱い終了
返品不可
73636703
10420510063
グリーン
3L
25~25.5
抗菌加工、防臭加工、撥水加工
右
¥
3,795
取扱い終了
返品不可
73636719
10420640023
ベージュ
S
21~21.5
抗菌加工、防臭加工、撥水加工
右
¥
3,795
取扱い終了
返品不可
73636728
10420640033
ベージュ
M
22~22.5
抗菌加工、防臭加工、撥水加工
右
¥
3,795
取扱い終了
返品不可
73636737
10420640043
ベージュ
L
23~23.5
抗菌加工、防臭加工、撥水加工
右
¥
3,795
取扱い終了
返品不可
73636746
10420640053
ベージュ
LL
24~24.5
抗菌加工、防臭加工、撥水加工
右
¥
3,795
取扱い終了
返品不可
73636755
10420640063
ベージュ
3L
25~25.5
抗菌加工、防臭加工、撥水加工
右
¥
3,795
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください