曜日別特売
10430020081 ゆったり簡単スリップオン 1043 徳武産業 73636929

ゆったり簡単スリップオン 1043

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ(cm)27~27.5
ブラック
内容量1足注文コード73636929品番10430020081
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

着脱ラクラクのスリップオンタイプ。
ソフトな素材が足に優しい。
履きやすさにこだわった甲部デザイン。

付属品カップインソール(アーチサポート付マイスターリニエ)材質表・内素材:ポリエステル100%、底材:合成底(EVA)ブラックサイズ5Lサイズ(cm)27~27.5標準質量(g/片足)約180(Lサイズ)機能抗菌加工・防臭加工(インソール・中底のみ)、撥水加工使用場所屋内外兼用性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする