徳武産業
ゆったり簡単スリップオン 1043 片足
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ(cm)
24~24.5
21~21.5
22~22.5
23~23.5
24~24.5
25~25.5
26~26.5
27~27.5
色
ブラック
ラベンダー
ブラック
ラズベリー
グレー
ネイビー
サイズ
LL
S
M
L
LL
3L
4L
5L
左右区別
左
左
右
全62種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73637209
品番
10430020052
参考基準価格(税別)
¥3,450
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
着脱ラクラクのスリップオンタイプ。
ソフトな素材が足に優しい。
履きやすさにこだわった甲部デザイン。
付属品
カップインソール(アーチサポート付マイスターリニエ)
材質
表・内素材:ポリエステル100%、底材:合成底(EVA)
色
ブラック
サイズ
LL
サイズ(cm)
24~24.5
標準質量(g/片足)
約180(Lサイズ)
機能
抗菌加工、防臭加工、撥水加工
左右区別
左
使用場所
屋内外兼用
性別
男女兼用