75040020051 Re-Lifeサポート02 7504 徳武産業 73637848

Re-Lifeサポート02 7504

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ(cm)24~24.5
内容量1足注文コード73637848品番75040020051
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

ただのカバーではなく装具で履ける「靴」。
大きく開いて脱ぎ履きしやすい装具対応シューズ。

材質表素材:合成皮革、内側:ポリエステル100%・合成皮革、底材:合成底(EVA/ゴム)ブラックサイズLLサイズ(cm)24~24.5標準質量(g/片足)約315(LL)使用場所屋外性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする