曜日別特売
75040450031 Re-Lifeサポート02 7504 徳武産業 73637893

Re-Lifeサポート02 7504

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ(cm)22~22.5
内容量1足注文コード73637893品番75040450031
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,800

ただのカバーではなく装具で履ける「靴」。
大きく開いて脱ぎ履きしやすい装具対応シューズ。

材質表素材:合成皮革、内側:ポリエステル100%・合成皮革、底材:合成底(EVA/ゴム)ネイビーサイズMサイズ(cm)22~22.5標準質量(g/片足)約315(LL)使用場所屋外性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする