徳武産業
Re-Lifeサポート02 7504 片足
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ(cm)
24~24.5
22~22.5
23~23.5
24~24.5
25~25.5
26~26.5
27~27.5
28~28.5
サイズ
LL
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
左右区別
右足
左足
右足
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73638198
品番
75040450053
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,400
ただのカバーではなく装具で履ける「靴」。
大きく開いて脱ぎ履きしやすい装具対応シューズ。
材質
表素材:合成皮革、内側:ポリエステル100%・合成皮革、底材:合成底(EVA/ゴム)
使用場所
屋外
性別
男女兼用
色
ネイビー
サイズ
LL
左右区別
右足
サイズ(cm)
24~24.5
標準質量(g/片足)
約315(LL)