※面付図
ヒサゴ
ベストプライス版 納品書 A3 4面
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1冊(500枚)
注文コード
73639082
品番
BP0110
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
厚さ(mm)
0.08
サイズ
A3
白色度(%)
83
面付
4面
穴間隔(mm)
80
アズワン品番
64-8845-26
ミシン目切り離し後のサイズ(mm)
210×148.5
用紙サイズ(幅×高さ)(mm)
420×297(A3ヨコ)