※面付図
ヒサゴ
健保賞与支払届 A4
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1冊(50枚)
注文コード
73639222
品番
BP1306
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
厚さ(mm)
0.09
サイズ
A4
白色度(%)
80
アズワン品番
64-8845-32
適合プリンタ
インクジェット(顔料・染料)、カラーレーザプリンタ、モノクロレーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機
用紙サイズ(幅×高さ)(mm)
210×297(A4)
注意
※健保賞与支払届はOCR用です。
※各年金事務所により受付の対応が異なる場合がありますので、ご購入前に提出先の年金事務所へ必ずご確認ください。
※版内容は年により変更される場合がございますので、ご注意ください。