BP2047 簡易個人情報保護はがきA4 2面 ヒサゴ 73639283

※面付図

BP2047 簡易個人情報保護はがきA4 2面 ヒサゴ 73639283
BP2047 簡易個人情報保護はがきA4 2面 ヒサゴ 73639283
BP2047 簡易個人情報保護はがきA4 2面 ヒサゴ 73639283

簡易個人情報保護はがきA4 2面

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1冊(20シート)注文コード73639283品番BP2047
参考基準価格(税別)¥2,750販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

印刷して貼り合わせるだけで、簡単に圧着ハガキを作成することができます。再剥離タイプです。
A4サイズ(2面)なので、1度にはがき2枚分作成できます。

用途お得意先様へのDMや返送用はがきに厚さ(mm)0.26坪量(g/m2)218.3面付2アズワン品番64-8845-89仕上がり寸法(mm)106×148(はがき)ミシン目切り離し後のサイズ(mm)210×148.5適合プリンタインクジェット(顔料・染料)、カラーレーザプリンタ、モノクロレーザプリンタ用紙サイズ(幅×高さ)(mm)210×297(A4)
注意
※本製品は、すべての状況・使用形態において、完全に個人情報等の内容を保護することを保証するものではありません。
※ご使用のプリンタで使用可能な紙厚の範囲をお確かめください。
※印刷する際は厚紙設定でご使用ください。
※印刷の際は手差しトレイから1枚ずつ給紙してください。
※レーザプリンタの機種によってはトナーが定着しにくい場合があります。
※再剥離タイプなので、はがした後も、再度貼りあわせることができます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/ラベルシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする