※面付図
ヒサゴ
クラッポストライプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
ナチュラル
ピュアホワイト
ナチュラル
全7種類を一覧で見る
内容量
1冊(10枚)
注文コード
73639913
品番
CP07S
参考基準価格(税別)
¥860
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
全体に細かいストライプが入ったやさしい風合いの紙です。
用途
パンフレットや招待状、メニューなど、幅広くお使いいただけます。
色
ナチュラル
寸法(mm)
210×297(A4)
サイズ
A4
坪量(g/m
2
)
116.3
入数
10枚
適合プリンタ
インクジェット(顔料・染料)、カラーレーザプリンタ、モノクロレーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機
注意
※裏面もほぼ同じ模様です。
※レーザプリンタ・コピー機によってはトナーが定着しにくい場合があります。
※塗りつぶし面積が大きい場合、ムラが出ることがあります。
※表示されている厚さはサンプル値ですので、目安としてお考えください。