※面付図
ヒサゴ
クラッポ小染 はな
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
きはだ
絹
白
うすべに
こうぞ
きはだ
うすあい
草
全9種類を一覧で見る
内容量
1冊(10枚)
注文コード
73640087
品番
CU05S
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
表面に小さな花柄の凹凸がある風合い豊かな紙です。
用途
パンフレットや招待状、メニューなど、幅広くお使いいただけます。
色
きはだ
寸法(mm)
210×297(A4)
サイズ
A4
坪量(g/m
2
)
116.3
入数
10枚
適合プリンタ
インクジェット(顔料・染料)、カラーレーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機
注意
※裏面には凹凸模様はありません。
※モノクロレーザプリンタではご使用いただけません。
※レーザプリンタ・コピー機によってはトナーが定着しにくい場合があります。
※塗りつぶし面積が大きい場合、ムラが出ることがあります。
※表示されている厚さはサンプル値ですので、目安としてお考えください。