曜日別特売
FSCGB863 タックシール FSC(R)認証 A4 ヒサゴ 73640638

 

FSCGB863 タックシール FSC(R)認証 A4 ヒサゴ 73640638
FSCGB863 タックシール FSC(R)認証 A4 ヒサゴ 73640638
FSCGB863 タックシール FSC(R)認証 A4 ヒサゴ 73640638
FSCGB863 タックシール FSC(R)認証 A4 ヒサゴ 73640638

タックシール FSC(R)認証 A4

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1冊(100シート)
面付24面(4列×6段)
ラベルサイズ(mm)74.2×35
内容量1冊(100シート)注文コード73640638品番FSCGB863
参考基準価格(税別)¥5,250販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

FSC(R)認証材を使用したラベルシールです。
あらゆるプリンタ(レーザ・インクジェット・熱転写・コピー機)で使用できます。連続給紙が可能なので、大量使用にも便利です。
剥離紙(台紙)にラベルがはがしやすいスリット入りで作業効率UP!剥離紙(台紙)は樹脂ラミネート加工がされていないので、そのままリサイクル可能です。

用途環境に配慮した森林認証製品です。用途に合わせて幅広い面付のラインナップです。厚さ(mm)ラベルのみ0.07ラベルサイズ(mm)74.2×35面付24面(4列×6段)紙質上質紙坪量(g/m2)117片数2400片ラベル厚(mm)0.124余白なし入数100シートシートサイズA4適合プリンタインクジェットプリンタ(染料・顔料)、カラーレーザプリンタ、レーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機、熱転写プリンタラベル形状四角FSC認証認定FSC認証番号C002242
注意
※この製品は、FSC(R)認証材、再生資源、およびその他の管理原材料から作られています。
※ご使用前に、プリンタ・コピー機で使用できる用紙の厚さ・坪量をご確認のうえ、ご使用ください。
※レーザプリンタ・コピー機によっては、トナーが定着しにくい場合があります。
※塗りつぶし面積が大きい場合、ムラが出ることがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73640647
2022-11-04
用途: 反物の各ナンバー貼付に
小堀レース株式会社製造業

大変重宝して使用しております。
また他社さまであまり売ってないので大変助かっております。継続して購入していきたいと思います。今後とも良い商品をお願い致します。

対象商品 : 73640875
2021-08-04
用途: ボトルのラベル
卸売・小売業

ラベルの薄さが気になりますが、この価格だと納得です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする