FSCOP868 A4タックシール ヒサゴ 73640902

 

FSCOP868 A4タックシール ヒサゴ 73640902
FSCOP868 A4タックシール ヒサゴ 73640902
FSCOP868 A4タックシール ヒサゴ 73640902
FSCOP868 A4タックシール ヒサゴ 73640902

A4タックシール

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1冊(20シート)
面付10面(2列×5段)
ラベルサイズ(mm)89×48
内容量1冊(20シート)注文コード73640902品番FSCOP868
参考基準価格(税別)¥1,260販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

環境に配慮した森林認証製品です。
便利機能のスリット入りです。

厚さ(mm)ラベルのみ0.07ラベルサイズ(mm)89×48面付10面(2列×5段)紙質上質紙坪量(g/m2)117片数200片ラベル厚(mm)0.124入数20シートシートサイズA4適合プリンタインクジェットプリンタ(染料・顔料)、カラーレーザプリンタ、レーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機、熱転写プリンタラベル形状角丸FSC認証認定FSC認証番号C002242
注意
※ご使用前に、プリンタ・コピー機で使用できる用紙の厚さ・坪量をご確認のうえ、ご使用ください。
※レーザプリンタ・コピー機によっては、トナーが定着しにくい場合があります。
※塗りつぶし面積が大きい場合、ムラが出ることがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73640647
2022-11-04
用途: 反物の各ナンバー貼付に
小堀レース株式会社製造業

大変重宝して使用しております。
また他社さまであまり売ってないので大変助かっております。継続して購入していきたいと思います。今後とも良い商品をお願い致します。

対象商品 : 73640875
2021-08-04
用途: ボトルのラベル
卸売・小売業

ラベルの薄さが気になりますが、この価格だと納得です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする