KS23324-SM 快歩主義 L118 婦人用 アサヒシューズ 73641025

快歩主義 L118 婦人用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ(cm)22.5
ワインスムース
内容量1足注文コード73641025品番KS23324-SM
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

もっと元気になれる靴「快歩主義」。
足にやさしい5つのポイント:体重移動をコントロールして歩行をサポート、水に浮くほど軽い、つまずきにくく安心、脱ぎ履きが簡単、安心・安全な国内生産。
大型マジックベルトを搭載。

材質表:ポリエステル・人工皮革、底材:ラバーワインスムース質量(g)約215(片足23.0cm)サイズ(cm)22.5足幅3E使用場所屋外用
注意
※ネイビー、ブラックスムースには撥水加工はございません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする