※面付図
ヒサゴ
請求書(控)(品名別)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1箱(500枚)
注文コード
73641173
品番
GB1161
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
適合プリンタ
インクジェット(顔料・染料)、カラーレーザプリンタ、モノクロレーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機
厚さ(mm)
0.09
白色度(%)
80
穴間隔(mm)
80
アズワン品番
64-8847-97
用紙サイズ(幅×高さ)(mm)
210×297(A4)